LT-4M20 ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所 02656100

ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.20●ねじ径:M4●D(mm):4●B(mm):20●L(mm):10●H(mm):20●A(mm):10●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6074注文コード02656100品番LT-4M20
参考基準価格(税別)¥707販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.20●ねじ径:M4●D(mm):4●B(mm):20●L(mm):10●H(mm):20●A(mm):10●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6074アズワン品番67-7189-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする