曜日別特売
B-2135 ステンレス ドロップリング 水本機械製作所 02656179

ステンレス ドロップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):4●L(mm):45.5●S(mm):7●W(mm):24.5●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6107注文コード02656179品番B-2135
参考基準価格(税別)¥597販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):4●L(mm):45.5●S(mm):7●W(mm):24.5●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6107アズワン品番67-7189-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする