水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ 環なし SUS316 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):81●S(mm):12●W(mm):41●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8596
注文コード
02656249
品番
NK-8A 316
参考基準価格(税別)
¥1,843
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):81●S(mm):12●W(mm):41●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8596
アズワン品番
67-7189-64