水本機械製作所
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径4mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●D(mm):4.5●L(mm):65●W(mm):12●L1(mm):34●L2(mm):25●捻径:M-5●レンチサイズ(mm):2.5●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:318-0791
注文コード
02656425
品番
WLM-4R
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
仕様
●D(mm):4.5●L(mm):65●W(mm):12●L1(mm):34●L2(mm):25●捻径:M-5●レンチサイズ(mm):2.5●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:318-0791
アズワン品番
67-7190-09