B-2867 ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径8mm 水本機械製作所 02656581

ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径8mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●D(mm):8.6●L(mm):118●W(mm):20●L1(mm):58●L2(mm):53●捻径:M-10●レンチサイズ(mm):5●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:317-6063注文コード02656581品番B-2867
参考基準価格(税別)¥7,763販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。

仕様●D(mm):8.6●L(mm):118●W(mm):20●L1(mm):58●L2(mm):53●捻径:M-10●レンチサイズ(mm):5●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:317-6063アズワン品番67-7190-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする