曜日別特売
SLS-6-1250 ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ 水本機械製作所 02656660

ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):1250●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4050注文コード02656660品番SLS-6-1250
参考基準価格(税別)¥5,311販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。

仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):1250●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4050アズワン品番67-7190-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする