水本機械製作所
ステンレス ネットフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.12●ねじ径:M6●D(mm):5.2●L(mm):115●L1(mm):63●A(mm):20●B(mm):52●S(mm):18●W(mm):30●R(mm):9●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3024
注文コード
02656739
品番
A-2256
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.12●ねじ径:M6●D(mm):5.2●L(mm):115●L1(mm):63●A(mm):20●B(mm):52●S(mm):18●W(mm):30●R(mm):9●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3024
アズワン品番
67-7190-40