水本機械製作所
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●D(mm):6●W(mm):22.5●L1(mm):87.5●L2(mm):45●L3(mm):24.5●使用荷重(kN):0.34●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:154-3289
注文コード
02656775
品番
PCC-6-45
参考基準価格(税別)
¥2,043
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
仕様
●D(mm):6●W(mm):22.5●L1(mm):87.5●L2(mm):45●L3(mm):24.5●使用荷重(kN):0.34●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:154-3289
アズワン品番
67-7190-45