水本機械製作所
ステンレス パッドアイ用裏板 1個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●A(mm):35●B1(mm):120●B2(mm):90●d(mm):8.2●T(mm):5●適合サイズ:PD-12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7608
注文コード
02656958
品番
B-2907
参考基準価格(税別)
¥1,241
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
パッドアイにピッタリサイズの裏板です。
仕様
●A(mm):35●B1(mm):120●B2(mm):90●d(mm):8.2●T(mm):5●適合サイズ:PD-12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7608
アズワン品番
67-7190-85