曜日別特売
B-2909 ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入 水本機械製作所 02657001

ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●A(mm):20●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●T(mm):2●R(mm):25●適合サイズ:PD-6・PDR-6・OPD-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9159注文コード02657001品番B-2909
参考基準価格(税別)¥739販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
パッドアイ・パッドアイ丸カン・オープンパッドアイにピッタリサイズの裏板です。

仕様●A(mm):20●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●T(mm):2●R(mm):25●適合サイズ:PD-6・PDR-6・OPD-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9159アズワン品番67-7190-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする