横浜ディスプレイミュージアム
フロックシダーブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02657169
品番
GL-5317
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
23
長さ(cm)
葉長:14
全長(cm)
32