水本機械製作所
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):74●S(mm):16●B1(mm):19●B2(mm):16●E(mm):8.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)●コード番号:336-7979
注文コード
02657335
品番
SHLT-8
参考基準価格(税別)
¥3,167
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):74●S(mm):16●B1(mm):19●B2(mm):16●E(mm):8.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)●コード番号:336-7979
アズワン品番
67-7191-31