水本機械製作所
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):6.86●D(mm):10●L(mm):93.5●S(mm):20●B1(mm):22●B2(mm):18.5●E(mm):10.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)●コード番号:336-9553
注文コード
02657351
品番
SHLT-10
参考基準価格(税別)
¥4,801
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):6.86●D(mm):10●L(mm):93.5●S(mm):20●B1(mm):22●B2(mm):18.5●E(mm):10.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)●コード番号:336-9553
アズワン品番
67-7191-28