曜日別特売

ロックプランツ ポトスL W/G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02657537
品番
GL-MB022
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質
PE、PVC、鉄
幅(cm)
40
全長(cm)
50
寸法(Φcm)
葉径:4.5~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする