曜日別特売
MOH-4 ステンレス モヒカン MOHシリーズ 水本機械製作所 02657561

ステンレス モヒカン MOHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):4●L(mm):85●A(mm):17●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2918注文コード02657561品番MOH-4
参考基準価格(税別)¥339販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):4●L(mm):85●A(mm):17●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2918アズワン品番67-7192-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする