A-417 ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所 02657685

ステンレス ライトシンブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●D(mm):9●A(mm):3.5●L(mm):17●B(mm):5.0●使用ロープ径(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4626注文コード02657685品番A-417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

仕様●D(mm):9●A(mm):3.5●L(mm):17●B(mm):5.0●使用ロープ径(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4626アズワン品番67-7192-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする