曜日別特売
A-2305 ステンレス リングキャッチ SUS316 水本機械製作所 02657728

ステンレス リングキャッチ SUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):9.8●D(mm):13●L(mm):96●S(mm):16●B1(mm):27●B2(mm):25●E(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-6035注文コード02657728品番A-2305
参考基準価格(税別)¥8,409販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。

仕様●使用荷重(kN):9.8●D(mm):13●L(mm):96●S(mm):16●B1(mm):27●B2(mm):25●E(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-6035アズワン品番67-7192-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする