横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルポトスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02657790
品番
GL-5382
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
25
長さ(cm)
葉長:5~7
全長(cm)
58