KRS-9 ステンレス ロープシンブル 水本機械製作所 02657798

ステンレス ロープシンブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):9●D(mm):20●A(mm):10●L(mm):35●B(mm):14.5●d(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8688注文コード02657798品番KRS-9
参考基準価格(税別)¥1,226販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

仕様●適合ロープ径(mm):9●D(mm):20●A(mm):10●L(mm):35●B(mm):14.5●d(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8688アズワン品番67-7192-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする