横浜ディスプレイミュージアム
ダスティーミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ホワイト
全長(cm)
33
33
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02657826
品番
FG-5428
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:4.5~8
全長(cm)
33