曜日別特売
B-1360 ステンレス ロッキングピンシャックル 水本機械製作所 02657877

ステンレス ロッキングピンシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):2.94●ねじ径:M-10●B(mm):20●D(mm):9●L(mm):40●t(mm):10●b(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4559注文コード02657877品番B-1360
参考基準価格(税別)¥1,713販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):2.94●ねじ径:M-10●B(mm):20●D(mm):9●L(mm):40●t(mm):10●b(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4559アズワン品番67-7193-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする