曜日別特売

NEX-48D

NEX-48D - UNION(ユニオン)NEX-48D - UNION(ユニオン)

埋込深さ 250mm
チェーン内蔵タイプ
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ110mm
シェル径 Φ65mm
ポール・チェーンロック機構付
内蔵チェーン L2000 Φ4
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。

仕様
1本
寸法(mm)
Φ48.6×700
材質/仕上
ステンレス / ヘアライン
質量(kg)
3
タイプ
脱着式
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73576618NEX-48D-C
¥45,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする