NEX-48M
埋込深さ 811.5mm
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ110mm
シェル径 Φ65mm
ポール・チェーンロック機構付
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
- 仕様
- 1本
- 寸法(mm)
- Φ48.6×700
- 材質/仕上
- ステンレス / ヘアライン
- 質量(kg)
- 3.4
- タイプ
- 埋没式
- 内容量
- 1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
車止め の新着商品
カテゴリ



























