曜日別特売
SBML-25 ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所 02658051

ステンレス ロングSBMシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M24●B(mm):50●D(mm):25●L(mm):200●d(mm):50●t(mm):25●使用荷重(kN):31.36●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4426注文コード02658051品番SBML-25
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M24●B(mm):50●D(mm):25●L(mm):200●d(mm):50●t(mm):25●使用荷重(kN):31.36●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4426アズワン品番67-7193-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする