曜日別特売

プリミント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02658088
品番
FLP-0015A
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

入り数:1セット5本入

材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
グリーン
全長(cm)
13
寸法(Φcm)
葉径:3~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする