水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):6●ねじ径:M6●D(mm):5.3●L(mm):34●A(mm):27●B(mm):22●W2(mm):14●T(mm):19●W1(mm):6.5●H(mm):17.5●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-2925
注文コード
02658297
品番
WC-6 316
参考基準価格(税別)
¥1,303
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):6●ねじ径:M6●D(mm):5.3●L(mm):34●A(mm):27●B(mm):22●W2(mm):14●T(mm):19●W1(mm):6.5●H(mm):17.5●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-2925
アズワン品番
67-7194-03