水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):2●ねじ径:M3●D(mm):2.5●L(mm):17●A(mm):14●B(mm):14.5●W2(mm):6.5●T(mm):10●W1(mm):3●H(mm):11.5●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8637
注文コード
02658306
品番
WC-2 316
参考基準価格(税別)
¥814
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):2●ねじ径:M3●D(mm):2.5●L(mm):17●A(mm):14●B(mm):14.5●W2(mm):6.5●T(mm):10●W1(mm):3●H(mm):11.5●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8637
アズワン品番
67-7193-99