曜日別特売
WC-8 316 ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所 02658315

ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):8●ねじ径:M8●D(mm):7.1●L(mm):43●A(mm):34●B(mm):28●W2(mm):17.5●T(mm):23●W1(mm):8.5●H(mm):20.7●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-9243注文コード02658315品番WC-8 316
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):8●ねじ径:M8●D(mm):7.1●L(mm):43●A(mm):34●B(mm):28●W2(mm):17.5●T(mm):23●W1(mm):8.5●H(mm):20.7●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-9243アズワン品番67-7194-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする