WC-5 316 ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所 02658331

ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M5●D(mm):4.4●L(mm):28●A(mm):22●B(mm):20●W2(mm):12●T(mm):15●W1(mm):5.5●H(mm):15●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-2874注文コード02658331品番WC-5 316
参考基準価格(税別)¥1,054販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M5●D(mm):4.4●L(mm):28●A(mm):22●B(mm):20●W2(mm):12●T(mm):15●W1(mm):5.5●H(mm):15●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-2874アズワン品番67-7194-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする