水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):12●ねじ径:M12●D(mm):10.6●L(mm):63●A(mm):50●B(mm):39●W2(mm):25.6●T(mm):33●W1(mm):12●H(mm):27.5●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-7637
注文コード
02658349
品番
WC-12 316
参考基準価格(税別)
¥4,269
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):12●ねじ径:M12●D(mm):10.6●L(mm):63●A(mm):50●B(mm):39●W2(mm):25.6●T(mm):33●W1(mm):12●H(mm):27.5●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-7637
アズワン品番
67-7193-96