水本機械製作所
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●D(mm):5.0●L(mm):27●W(mm):8.0●使用荷重(kN):0.20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4600
注文コード
02658541
品番
A-202
参考基準価格(税別)
¥173
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、プライヤ等でしぼって閉じます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●D(mm):5.0●L(mm):27●W(mm):8.0●使用荷重(kN):0.20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4600
アズワン品番
67-7194-34