曜日別特売
A-1255 ステンレス ワリカン 水本機械製作所 02658550

ステンレス ワリカン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●D(mm):7.0●L(mm):37●W(mm):10.0●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6145注文コード02658550品番A-1255
参考基準価格(税別)¥229販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、プライヤ等でしぼって閉じます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●D(mm):7.0●L(mm):37●W(mm):10.0●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6145アズワン品番67-7194-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする