横浜ディスプレイミュージアム
グレープピックS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02658630
品番
FG-5081
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、紙、PVC、実:PVC
色
グレープ
長さ(cm)
房:8
全長(cm)
18