横浜ディスプレイミュージアム
デージースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02658901
品番
FFH-0058
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE、PA
サイズ
L
全長(cm)
31
花径(cm)
3.5