横浜ディスプレイミュージアム
ナナカマドベリーブランチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02658928
品番
FG-4961
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
寸法(cm)
房径:7
全長(cm)
115