横浜ディスプレイミュージアム
マム組花M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02659208
品番
FP-0932
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
ラップ付き、ディスプレイボックス入り、 国内加工
材質
ポリエステル、PE、鉄、PVC
色
MIX
幅(cm)
23
全長(cm)
53