横浜ディスプレイミュージアム
ロータスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02659777
品番
FB-2630A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
色
W
幅(cm)
35
全長(cm)
50
花径(cm)
10.5~15