横浜ディスプレイミュージアム
ロングベリーリーフスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02659881
品番
FG-5242
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
85
寸法(Φcm)
葉径:13~17