LTF-24M50 つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所 02660029

つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):9.31●ねじ径:M24●D(mm):20●B(mm):50●L(mm):50●H(mm):90●A(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6460注文コード02660029品番LTF-24M50
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。

仕様●使用荷重(kN):9.31●ねじ径:M24●D(mm):20●B(mm):50●L(mm):50●H(mm):90●A(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6460アズワン品番67-7198-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする