水本機械製作所
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M10●D(mm):8●B(mm):50●L(mm):25●H(mm):41.5●A(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8270
注文コード
02660056
品番
A-2611
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M10●D(mm):8●B(mm):50●L(mm):25●H(mm):41.5●A(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8270
アズワン品番
67-7198-68