水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):4.41●ねじ径:M16●D(mm):12.5●B(mm):40●L(mm):35●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8008
注文コード
02660090
品番
LTF-16M40
参考基準価格(税別)
¥4,189
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。
仕様
●使用荷重(kN):4.41●ねじ径:M16●D(mm):12.5●B(mm):40●L(mm):35●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8008
アズワン品番
67-7198-77