水本機械製作所
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):6.3●B(mm):30●L(mm):20●H(mm):33.3●A(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7990
注文コード
02660108
品番
LTF-8M30
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):6.3●B(mm):30●L(mm):20●H(mm):33.3●A(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7990
アズワン品番
67-7198-85