A-2370 つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所 02660117

つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M10●D(mm):8●B(mm):80●L(mm):24●H(mm):41●A(mm):18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6635注文コード02660117品番A-2370
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。

仕様●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M10●D(mm):8●B(mm):80●L(mm):24●H(mm):41●A(mm):18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6635アズワン品番67-7198-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする