LTF-10M50 つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所 02660151

つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M10●D(mm):8●B(mm):50●L(mm):25●H(mm):41.5●A(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6459注文コード02660151品番LTF-10M50
参考基準価格(税別)¥2,043販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。

仕様●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M10●D(mm):8●B(mm):50●L(mm):25●H(mm):41.5●A(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6459アズワン品番67-7198-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする