水本機械製作所
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:M12●D(mm):10●B(mm):100●L(mm):29●H(mm):50●A(mm):23●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6623
注文コード
02660160
品番
A-2371
参考基準価格(税別)
¥4,541
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:M12●D(mm):10●B(mm):100●L(mm):29●H(mm):50●A(mm):23●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6623
アズワン品番
67-7198-70