水本機械製作所
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):7.74●ねじ径:M22●D(mm):18●B(mm):50●L(mm):45●H(mm):80.5●A(mm):40●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6453
注文コード
02660187
品番
LTF-22M50
参考基準価格(税別)
¥12,257
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。
仕様
●使用荷重(kN):7.74●ねじ径:M22●D(mm):18●B(mm):50●L(mm):45●H(mm):80.5●A(mm):40●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6453
アズワン品番
67-7198-80