LTF-12M30 つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所 02660196

つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:M12●D(mm):10●B(mm):30●L(mm):30●H(mm):51●A(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8021注文コード02660196品番LTF-12M30
参考基準価格(税別)¥2,656販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。

仕様●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:M12●D(mm):10●B(mm):30●L(mm):30●H(mm):51●A(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8021アズワン品番67-7198-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする