LTF-20M50 つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所 02660248

つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):6.18●ねじ径:M20●D(mm):16●B(mm):50●L(mm):40●H(mm):71●A(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8032注文コード02660248品番LTF-20M50
参考基準価格(税別)¥8,171販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下の長さを選べます。

仕様●使用荷重(kN):6.18●ねじ径:M20●D(mm):16●B(mm):50●L(mm):40●H(mm):71●A(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8032アズワン品番67-7198-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする