A-2369 つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所 02660275

つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):6●B(mm):60●L(mm):19●H(mm):34●A(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3449注文コード02660275品番A-2369
参考基準価格(税別)¥2,074販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。

仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):6●B(mm):60●L(mm):19●H(mm):34●A(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3449アズワン品番67-7198-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする