横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュタッチリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660337
品番
FG-5235
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
ツートングリーン
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:5~6